Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Dubbele voordeur van geperforeerd plaatstaal, openingshoek 190°, afsluitbaar door middel van een verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Omkeerbare enkele deur achteraan van veiligheidsglas met zijprofielen, opening tot 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 800 mmDiepte : 1000 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Uitvoering oppervlakte
Hoogte
RAL-nummer
Kleur
Aantal deuren
Model
Met sokkel
Soort ventilatie
Beschermingsgraad (IP)
Met frontdeur
Met zijwand
Montageniveau
Demontabel
Max. belastbaarheid
Met zichtdeur
Rastermaat
Vergrendeling rugzijdige deur
Met aarding
Materiaal deur voorzijde
Met dakplaat
Materiaal deur achterzijde
Met rugzijdige deur
Materiaal
Vergrendeling frontdeur
Uitvoering profielrail
Met verticale kabelgeleiding