Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Dubbele voordeur van massief plaatstaal, opening onder 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Omkeerbare enkele deur achteraan van geperforeerd plaatstaal, opening tot 190°, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 800 mmDiepte : 1000 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
RAL-nummer
Hoogte
Kleur
Met aarding
Aantal deuren
Met sokkel
Soort ventilatie
Model
Beschermingsgraad (IP)
Met rugzijdige deur
Met dakplaat
Materiaal
Met zijwand
Met zichtdeur
Demontabel
Uitvoering oppervlakte
Uitvoering profielrail
Vergrendeling rugzijdige deur
Vergrendeling frontdeur
Rastermaat
Montageniveau
Met frontdeur
Max. belastbaarheid
Met verticale kabelgeleiding
Materiaal deur voorzijde
Materiaal deur achterzijde