Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Dubbele voordeur van veiligheidsglas met zijprofielen, openingshoek 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Omkeerbare enkele deur achteraan van massief plaatstaal, opening onder 190°, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 600 mmDiepte : 800 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Hoogte
Kleur
RAL-nummer
Aantal deuren
Materiaal
Met sokkel
Model
Soort ventilatie
Max. belastbaarheid
Beschermingsgraad (IP)
Met rugzijdige deur
Uitvoering oppervlakte
Vergrendeling rugzijdige deur
Montageniveau
Met frontdeur
Met zijwand
Met aarding
Materiaal deur voorzijde
Demontabel
Materiaal deur achterzijde
Met verticale kabelgeleiding
Met zichtdeur
Met dakplaat
Uitvoering profielrail
Vergrendeling frontdeur
Rastermaat