Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Dubbele voordeur van veiligheidsglas met zijprofielen, openingshoek 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Omkeerbare enkele deur achteraan van massief plaatstaal, opening onder 190°, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 800 mmDiepte : 800 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Hoogte
Kleur
RAL-nummer
Aantal deuren
Model
Met sokkel
Soort ventilatie
Met zichtdeur
Beschermingsgraad (IP)
Montageniveau
Materiaal deur voorzijde
Met dakplaat
Met frontdeur
Uitvoering oppervlakte
Met aarding
Demontabel
Rastermaat
Met rugzijdige deur
Materiaal deur achterzijde
Materiaal
Max. belastbaarheid
Met zijwand
Vergrendeling rugzijdige deur
Met verticale kabelgeleiding
Vergrendeling frontdeur
Uitvoering profielrail