Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Omkeerbare enkele voordeur van geperforeerd plaatstaal, opening tot 190°, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Omkeerbare enkele deur achteraan van geperforeerd plaatstaal, opening tot 190°, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 800 mmDiepte : 800 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Hoogte
Montageniveau
Kleur
Aantal deuren
Met sokkel
Model
Soort ventilatie
Beschermingsgraad (IP)
Met zichtdeur
Met aarding
Rastermaat
Max. belastbaarheid
Materiaal
Vergrendeling frontdeur
Uitvoering profielrail
RAL-nummer
Uitvoering oppervlakte
Met rugzijdige deur
Met dakplaat
Met frontdeur
Vergrendeling rugzijdige deur
Met zijwand
Demontabel
Met verticale kabelgeleiding
Materiaal deur voorzijde
Materiaal deur achterzijde