Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Omkeerbare enkele voordeur van massief plaatstaal, opening onder 190°, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 600 mmDiepte : 800 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Model
Hoogte
Max. belastbaarheid
Kleur
Aantal deuren
RAL-nummer
Met sokkel
Soort ventilatie
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Materiaal
Montageniveau
Uitvoering profielrail
Met zichtdeur
Demontabel
Rastermaat
Met frontdeur
Met dakplaat
Met aarding
Met rugzijdige deur
Materiaal deur voorzijde
Met verticale kabelgeleiding
Met zijwand
Vergrendeling frontdeur