Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Omkeerbare enkele voordeur van veiligheidsglas met zijprofielen, opening tot 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Afneembaar achterpaneel, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, sluiting met 2 vergrendelingen en 1 sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 36 UBreedte : 600 mmDiepte : 800 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Model
Hoogte
Kleur
Aantal deuren
RAL-nummer
Met sokkel
Soort ventilatie
Rastermaat
Beschermingsgraad (IP)
Met zichtdeur
Uitvoering profielrail
Met verticale kabelgeleiding
Max. belastbaarheid
Met dakplaat
Materiaal
Met rugzijdige deur
Demontabel
Met frontdeur
Uitvoering oppervlakte
Montageniveau
Met aarding
Vergrendeling frontdeur
Met zijwand
Materiaal deur voorzijde