Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Omkeerbare enkele voordeur van geperforeerd plaatstaal, opening tot 190°, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Dubbele deur achteraan van geperforeerd plaatstaal, openingshoek 190°, afsluitbaar door middel van een verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 600 mmDiepte : 600 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Uitvoering profielrail
Hoogte
Model
Kleur
Aantal deuren
Met sokkel
Met zichtdeur
Soort ventilatie
Beschermingsgraad (IP)
Met frontdeur
RAL-nummer
Materiaal deur voorzijde
Materiaal
Max. belastbaarheid
Met verticale kabelgeleiding
Uitvoering oppervlakte
Materiaal deur achterzijde
Met aarding
Montageniveau
Vergrendeling rugzijdige deur
Met zijwand
Met dakplaat
Demontabel
Rastermaat
Vergrendeling frontdeur
Met rugzijdige deur