In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.399,97 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Doorvoer 2he borstel metaal met schroeven.
Artikelnr.: 2700100966
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LINKEO SOKKEL H=100 L=600 P=600
Artikelnr.: 2850240459
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241959
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6 UTP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand THERMOSTAAT 12-250VAC 10A. BEVESTIGING M.B.V. MAGNEET.
Artikelnr.: 2700859457
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand 19inch ventilatielegbord 60cm
Artikelnr.: 2700376938
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand 19inch ventilatielegbord 80cm
Artikelnr.: 2700376939
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LINKEO Componenten uitbouw kast Draagblad voor monitor H44mm B486mm D425mm
Artikelnr.: 2850240477
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand "LINKEO Componenten uitbouw kast 19"" profiel H1470mm B31mm D50mm"
Artikelnr.: 2850240456
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LINKEO Componenten uitbouw kast Draagblad voor monitor H44mm B486mm D410mm
Artikelnr.: 2850240480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108118
|
Netwerk-/serverkast |
|
| Met zijwand |
Ja
|
| RAL-nummer |
7016
|
| Kleur |
Grijs
|
| Materiaal |
Staal
|
| Model |
Met vast raam
|
| Met aarding |
Ja
|
| Breedte |
610 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met dakplaat |
Ja
|
| Met zichtdeur |
Ja
|
| Hoogte |
1626 mm
|
| Soort ventilatie |
Geen
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
|---|---|
| Vergrendeling frontdeur |
Eenpunts
|
| Uitvoering profielrail |
Gekraald
|
| Montageniveau |
Voorzijde
|
| Diepte |
630 mm
|
| Max. belastbaarheid |
400 kg
|
| Aantal deuren |
1
|
| Materiaal deur voorzijde |
Glas
|
| Rastermaat |
19 Inch
|
| Aantal hoogte-eenheden |
33
|
| Met verticale kabelgeleiding |
Nee
|
| Met sokkel |
Nee
|
| Met frontdeur |
Ja
|
| Demontabel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.