De Cat. 5e-patch-snoeren uit het assortiment van Gigamedia zijn speciaal bedoeld voor toepassingen met hoge prestaties en hoge overdrachtssnelheden die tot 2,5GBase-Tsnelheden kunnen gaan.
Ze worden aanbevolen voor het aansluiten van werkplekken of patch-verdelers, zowel voor afgeschermde als niet-afgeschermde oplossingen.
Als noodzakelijke aanvulling op de reeds geïnstalleerde bekabeling beschikken ze over een kwaliteitsniveau geborgd door een individuele test.
Dankzij een strenge selectie van componenten en het belang van ons aankoopvolume kunnen wij u een reeks high-end-snoeren tegen zeer scherpe prijzen aanbieden.
Eigenschappen:
; Afschermingstype: algemene folie;
; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2,
IEC 61935-2;
; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T en 2.5GBase-T
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
; Maat: AWG26;
; Mantel: PVC (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
; Aansluittype: RJ45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
; Kabeltype: T568A/B;
; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Categorie
Mantelkleur
AWG-maat
Kabeltype
Borghendelbeveiliging
Connectortype uiteinde 1
Connectortype uiteinde 2
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Kabelconstructie
Kleur knikbeschermingstule
Knikbeschermingstule
NVP waarde
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Pinconfiguratie
Uitvoering brandvertragend