Gekruiste kabels worden gebruikt om bepaalde apparatuur in een Ethernet-omgeving met elkaar te verbinden (meestal 10 Mbps- en 100 Mbps-apparaten van hetzelfde type: van PC naar PC, van hub naar hub,…).
Eigenschappen:
Cat. 5e F/UTP;
Mantelkleur: grijs ; tule : rood;
Frequentieband: van 0 tot 100 MHz;
Karakteristieke impedantie: 100O;
Maat: AWG26;
Soort buitenmantel: PVC;
Kabeltype: gekruist;
Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Categorie
Mantelkleur
AWG-maat
Kabeltype
Borghendelbeveiliging
Connectortype uiteinde 1
Connectortype uiteinde 2
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Kabelconstructie
Kleur knikbeschermingstule
Knikbeschermingstule
NVP waarde
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Pinconfiguratie
Uitvoering brandvertragend