In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.678,57 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EATON
Eaton Hot-Swap MBP DIN
Artikelnr.: 2850272514
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Flexpdu 230vac/16a 1u-ing: 1xiec c20-uitg: 12xiec 10a 1xiec 16a
Artikelnr.: 2850360709
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Hotswap 230vac/16a-1u-ing: 1xiec 16a-uitg: 6xiec 1xiec 16a
Artikelnr.: 2850360757
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Flexpdu 230vac/16a 1u-ing: 1xiec c20-uitg: 8xschucko 1xiec 16a
Artikelnr.: 2850360710
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton UPS 9PXEBM72 RT2U
Artikelnr.: 2850112198
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Network Card-MS - Mini Slot - GB
Artikelnr.: 2850345259
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
43222600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105011
|
UPS |
|
| Met communicatie-interface RS-232 |
Nee
|
| Overbruggingstijd vollast |
10 min
|
| Breedte |
440 mm
|
| Hoogte |
86.5 mm
|
| Gewicht |
25.02 kg
|
| Aantal fasen secundair |
1
|
| Spanningstype |
AC
|
| Diepte |
605 mm
|
| Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) |
3 %
|
| Ingangsspanning |
100 - 276 V
|
| Uitgangsvermogen werkelijk |
2200 W
|
| Bouwvorm |
19 model
|
| SNMP |
Nee
|
| Modulair |
Nee
|
| Geschikt voor netwerkmanagement |
Nee
|
| USB-interface |
Nee
|
|---|---|
| Auto shut down functie |
Ja
|
| Uitgangsspanning |
200 - 240 V
|
| Efficiëntie overall |
93.5 %
|
| Uitgangs Power Factor |
1
|
| Secundaire frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Uitgangsschijnvermogen |
2200 VA
|
| Aantal fasen primair |
1
|
| Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
| Primaire frequentie |
40 - 70 Hz
|
| Efficiëntie in eco-modus |
98 %
|
| UPS-technologie |
Online
|
| Ingangsaansluiting |
C20
|
| Aantal uitgaande aansluitingen C13 |
8
|
| Aantal uitgaande aansluitingen C19 |
2
|
| Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.