KNX Binaire ingang REG-K 8x24V Voor het verbinden van acht conventionele apparaten met AC/DC 24 V uitgangen met de KNX. Met geïntegreerde buskoppeling en plug-in schroefklemmen. Bij elke ingang wordt het niveau van de ingangsspanning weergegeven met een gele led. Een groene led geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik wanneer de toepassing is geladen. Voor montage op DIN-rails TH35 conform EN 60715. De bus wordt aangesloten via een busaansluitklem. een datarail is niet nodig. KNX-softwarefuncties:. Schakelen, dimmen of jaloeziebesturing via 1 of 2 ingangen. Positioneringswaarden voor jaloeziebesturing (8-bits). Pulslanden met 1-, 2-, 4- of 8-bits telegrammen. Differentiatie tussen kort/lang bedrijf. Initialisatietelegram. Cyclisch zenden. Pulsranden met 2-byte telegrammen. 8-bit lineaire regelaar. Functie uitschakelen. verbreek-/maakcontact. Discussietijd. Input voltage [Ingangsspanning]: AC/DC 24 V. Ingangen: 8. Ingangsstroom: DC 15 mA (30 V), AC 6 mA (27 V). 0 signaal: /gelijk 11 V. Kabellengte: max. 100 m. Apparaatbreedte: 4 modules, ong. 70 mm. Inhoud: Met busaansluitklem en kabelafdekking. Kleur: lichtgrijs.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Andere bussystemen
Aantal ingangen
Bussysteem KNX
Bussysteem Powerline
Bussysteem radiofrequent
Busaansluiting incl.
Breedte in module-eenheden
Met LED indicatie
Ingangsspanning
LED aansturing
Externe signaalspanning noodzakelijk
Busmodule afneembaar
Type ingangsspanning
Bussysteem LON
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Radiofrequent bidirectioneel