Het PowerTag Link-display is de draadloze lokale HMI van het PowerTag-systeem. Dankzij dit apparaat in combinatie met de PowerTag Link-gateway kunt u uw energie lokaal monitoren in elk elektrisch distributiesysteem. Op de voordeur van uw energiepaneel worden de waarden weergegeven die door draadloze energiesensoren worden verzameld. Zoals gemeten stroom, spanning, vermogensfactor, vermogen en energie. Het display kan worden geïnstalleerd op een DIN-rail, aangestoken door de netvoeding, of zoals gezegd verzonken op de voordeur. Om verder te gaan geeft het PowerTag Link-display lokaal alarmen. Daarom helpt het om uw operationele efficiëntie te verbeteren en de impact van uitvaltijd te verminderen. De voeding kan worden geleverd met een 110 tot 277 VAC en zal 24 VDC distribueren naar het display. De afmetingen zijn 72 mm breed, 95 mm hoog, 68 mm diep voor een totaal gewicht van 137 g. Het apparaat voldoet aan de normen voor elektromagnetische en radiospectrumzaken EN 300 328, EN 3014
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Radiofrequent bidirectioneel
Beschermingsgraad (IP)
Materiaalkwaliteit
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Model
Bussysteem Powerline
Materiaal
Bussysteem KNX
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Busaansluiting incl.
Naamveld
Bussysteem LON
Bussysteem radiofrequent
Touchfunctie