De bidirectionele Easyclickpro-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug. Daadwerkelijke schakeltoestanden AAN/UIT kunnen zo bijv. op de handzender D 450 FU-HS 128 worden gevisualiseerd. De Easyclickpro-ontvanger met potentiaalvrij contact dient voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers.
Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:
- twee-knop-bediening AAN/UIT (standaardfunctie)
- één-knop-bediening AAN/UIT (omschakelen)
- knopbediening (impuls)
- hotelkaart-schakelaar met instelbare nalooptijd
- trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- automatisch UIT na instelbare looptijd
- ventilatorfunctie met vertraagd AAN en instelbare nalooptijd
- 4 lichtscènes via toetsen opslaan en oproepen (per toets één lichtscène)
- venstergreep en venstercontact, visualisering ook parallel aan de schakeluitgangen
- bewegingsmelder en lichtsensor
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van bijv. venstercontacten, venstergrepen en bewegingsmelders zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegewezen.
Technische gegevens:
Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiel relais)
Zendfrequentie: 868,3 MHz
Voedingsspanning: 100-240 V~/50-60 Hz
Nulleider: noodzakelijk
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C
Steekklemmen: max.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Materiaalkwaliteit
Oppervlaktebescherming
Stroomvoorziening
Bevestigingswijze
Halogeenvrij
Materiaal
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar
Aantal relais
Schakelmodus
In buisvoetbehuizing
Met radio-handzender
Geschikt voor schakelaar
Geschikt voor pulsdrukker
Geschikt voor dimmer
Geschikt voor jaloezieschakelaar
Transparant
Radiofrequentie
Geschikt voor rolluikschakelaar
In behuizing
Druktoetsenmodus
Met radioknop
SMD-module/printplaat
Met radiocodeerapparaat
Rollingcode-systeem