false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Isolectra SB04-KNX-DIM-IB WIEL PIR 24M KNX+BST14 1M ZK1

Product type: SB04KNX.001
Lev. nr.: SB04KNX.001
Artikelnr: 2850063593
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 296,06 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingsmelder bussysteem
Bewegingsmelder bussysteem
Feature Feature details
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal binaire ingangen 1
Aantal kanalen 4
Bedrijfsmodusschakelaar Nee
Busaansluiting incl. Ja
Bussysteem KNX Ja
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
Diameter reikwijdte op vloer 44 m
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Hoek reikwijdte verticaal 0 - 360 °
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Wit
Materiaal Kunststof
Max. nalooptijd 1440 min
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Max. reikwijdte zijwaarts 20 m
Min. diepte van de inbouwdoos 75 mm
Min. nalooptijd 1 s
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Onderkruipbeveiliging Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte 9 m
Radiofrequent bidirectioneel Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Ja
Uitvoering Presentiemelder
Uitvoering oppervlakte Niet van toepassing
Vrije dierzone Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen