false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Steinel AANWEZIGHEIDSMELDER US 360 LIVELINK

Product type: 008444
Lev. nr.: 008444
Artikelnr: 2850285291
EAN nr: 4007841008444

Productomschrijving
Uw prijs
€ 170,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingsmelder bussysteem
Bewegingsmelder bussysteem
Feature Feature details
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal kanalen 4
Bedrijfsmodusschakelaar Ja
Busaansluiting incl. Ja
Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
Diameter reikwijdte op vloer 10 m
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Hoek reikwijdte verticaal 180 - 180 °
Ingang voor nevenunit Ja
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Max. nalooptijd 60 min
Max. reikwijdte frontaal 20 m
Max. reikwijdte zijwaarts 20 m
Min. diepte van de inbouwdoos 66 mm
Min. nalooptijd 60 s
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Onderkruipbeveiliging Ja
Optimale montagehoogte 2.5 m
Radiofrequent bidirectioneel Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Schakelvermogen 2000 W
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Nee
Uitschakelvertraging zelflerend Ja
Uitvoering Presentiemelder
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen