false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eltako LRW12D-UC

Product type: LRW12D-UC
Lev. nr.: 22400501
Artikelnr: 2700264338
EAN nr: 4010312206553

Productomschrijving
Uw prijs
€ 65,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300385
CBS nummer 85364190
UNSPSC nummer 46171600
Centraal besturingssysteem voor gebouwen
Centraal besturingssysteem voor gebouwen
Feature Feature details
Aantal kanalen 3
Aanwezigheidssimulatie Ja
Astroprogramma Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 36 mm
Breedte in module-eenheden 1
Centrale functie UIT Nee
Diepte 58 mm
Functie Sensormodule
Groepenschakelaar Nee
Helderheidssensor 1000 - 60000 lx
Hoogte 62 mm
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) 6 A
Montagewijze DIN-rail
Nom. (meet)spanning 8 - 230 V
Nom. (meet)stroom 0.05 A
Paniekfunctie Nee
Regensensor Nee
Rolluik-/zonweringbesturing, aantal kanalen 3
Schemersensor 1000 - 60000 lx
Stuurspanning 1 8 - 253 V
Stuurspanningstype 1 AC/DC
Trappenhuislicht met voorwaarschuwing Nee
Weekprogramma Nee
Windsensor 4 - 16 m/s

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen