false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eltako RS485-BUS ACTOR FUD14/800W

Product type: FUD14/800W
Lev. nr.: 30014006
Artikelnr: 2700334995
EAN nr: 4010312313756

Productomschrijving
Uw prijs
€ 87,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300623
CBS nummer 85269200
UNSPSC nummer 46171600
Dimactor bussysteem
Dimactor bussysteem
Feature Feature details
Aantal uitgangen 1
Andere bussystemen Geen
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 2
Busaansluiting incl. Ja
Busmodule afneembaar Nee
Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Ja
Frequentie 50 - 60 Hz
Ingang voor nevenunit Nee
Manuele bediening Ja
Max. stuurstroom 1 mA
Met LED indicatie Nee
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Parallel bedrijf mogelijk Nee
Radiofrequent bidirectioneel Ja
Spanning 220 - 230 V
Type belasting Universeel
Uitgangsvermogen 800 - 800 W
Uitvoering Dimactor
Volgdimmer toepasbaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen