false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Dimmer 1x1000W met display tebis KNX

Product type: TXA215
Lev. nr.: TXA215
Artikelnr: 2700350163
EAN nr: 3250616049734

Productomschrijving
Uw prijs
€ 430,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Dimactor bussysteem
Dimactor bussysteem
Feature Feature details
Aantal uitgangen 1
Andere bussystemen Geen
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 6
Busaansluiting incl. Ja
Busmodule afneembaar Nee
Bussysteem KNX Ja
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Ingang voor nevenunit Nee
Manuele bediening Ja
Max. stuurstroom 4300 mA
Met LED indicatie Ja
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Parallel bedrijf mogelijk Ja
Radiofrequent bidirectioneel Nee
Spanning 30 - 30 V
Type belasting Universeel
Uitgangsvermogen 20 - 1000 W
Uitvoering Dimactor
Volgdimmer toepasbaar Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen