false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino MULTI AUDIO/VIDEOVERDELER 10MODULES

Product type: BTF441M
Lev. nr.: BTF441M
Artikelnr: 2700744723
EAN nr: 8012199825373

Productomschrijving
Uw prijs
€ 397,99 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Geluidssysteem voor schakelaarprogramma
Geluidssysteem voor schakelaarprogramma
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 0
Aantal analoge uitgangen 0
Breedte 175 mm
Diepte 30 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Hoogte 90 mm
Kleur Grijs
Met frequentie-aanduiding Nee
Met spraakmeldingsfunctie Nee
Met tuner Nee
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Nom. spanning 27 V
RDS Nee
Samenstelling Centraalcomponent

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen