false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB Busch-Jaeger KNX binaire ingang 2v potentiaalvrij inb

Product type: US/U 2.2
Lev. nr.: GHQ6310074R0111
Artikelnr: 2700443741
EAN nr: 4016779564830

Productomschrijving
Uw prijs
€ 63,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst NL
Kortingsgroep 103104
CBS nummer 85389091
UNSPSC nummer 46171600
I/O-module bussysteem
I/O-module bussysteem
Feature Feature details
Aantal ingangen 2
Aantal kanalen IN 2
Aantal kanalen OUT 2
Aantal schakelingangen 2
Andere bussystemen Geen
Beschermingsgraad (IP) IP20
Busaansluiting incl. Ja
Bussysteem KNX Ja
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
C-Belasting Nee
Externe signaalspanning noodzakelijk Ja
LED aansturing Ja
Manuele bediening Nee
Max. aantal jaloezie-uitgangen 0
Max. aantal schakeluitgangen 2
Max. schakelstroom 0.02 A
Max. schakelvermogen 0.1 VA
Meerdere fasen aan te sluiten Nee
Met LED indicatie Nee
Met schakelfunctie Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Schakelstroom ohms 0.02 A
Type stroom DC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen