false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Coviva KNX-RF inbouwmodule 1v jalouzie-/rolluik

Prijspakker
Product type: TRM692G
Lev. nr.: TRM692G
Artikelnr: 2850164811
EAN nr: 3250615989031

Productomschrijving
Uw prijs
€ 94,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Jaloezie-actor bussysteem
Jaloezie-actor bussysteem
Feature Feature details
Aantal ingangen 2
Andere bussystemen Geen
Beschermingsgraad (IP) IP20
Busaansluiting incl. Nee
Busmodule afneembaar Nee
Bussysteem KNX Ja
Bussysteem KNX radiofrequent Ja
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Ja
Manuele bediening Ja
Max. aantal jaloezie-uitgangen 1
Max. schakelvermogen 690 W
Met LED indicatie Ja
Met schakelfunctie Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Radiofrequent bidirectioneel Ja
Schakelstroom ohms 3 A
Type stroom AC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen