false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Peha PHC afdekk. met buskopp., inbouw , 4-voudig8 terugmeld LEDs, levend wit

Product type: D 940/4.02 ET
Lev. nr.: 00547217
Artikelnr: 2700195347
EAN nr: 4010105547214

Productomschrijving
Uw prijs
€ 158,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Meervoudig bedieningselement bussysteem
Meervoudig bedieningselement bussysteem
Feature Feature details
Aantal bedieningspunten 4
Aanwezigheidsdrukker Nee
Andere bussystemen PHC
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 1
Busaansluiting incl. Ja
Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
Centrale functiemodule voor zenders/actoren Nee
Handmatige waarde-instelling Nee
IR-sensor Nee
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met diefstal-/demontagebescherming Nee
Met display Nee
Met geïntegreerde DCF77 ontvanger Nee
Met tijdschakelklok Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Radiofrequent bidirectioneel Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Status LED Ja
Temperatuurregelaar Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen