false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens SIMATIC IPC WINDOW 7 ULTIMATE

Product type: 6AV7881-3AE00-8EA0
Lev. nr.: 6AV78813AE008EA0
Artikelnr: 2850083919
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.480,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 120020
UNSPSC nummer 43211903
Panel-PC
Panel-PC
Feature Feature details
Aantal HW-interfaces USB 2
Aantal pixels, horizontaal 1280
Aantal pixels, verticaal 800
Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Beeldschermdiagonaal 12 inch
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP67
Breedte front 330 mm
Geïntegreerd toetsenbord Nee
Hoogte front 241 mm
Inbouwdiepte 66 mm
Max. hoofdgeheugen 2 Mbyte
Met CD-ROM-drive Nee
Met CD-RW-drive Nee
Met disk drive Nee
Met harde schijf Nee
Met overige opslagmedia Ja
Met touchscreen Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Spanningstype voedingsspanning DC
Voedingsspanning bij DC 24 - 24 V
Wand-/directmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen