false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko DRAADLOZE EASYWAVE DRIEKANAALSZENDER

Product type: 05-362
Lev. nr.: 05-362
Artikelnr: 2850047249
EAN nr: 5413736315396

Productomschrijving
Uw prijs
€ 107,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal
Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal
Feature Feature details
Druktoetsenmodus Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor dimmer Ja
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar Nee
Geschikt voor pulsdrukker Ja
Geschikt voor rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor schakelaar Ja
Halogeenvrij Ja
In behuizing Nee
In buisvoetbehuizing Nee
Kleur Zwart
Materiaal Kunststof
Met radiocodeerapparaat Nee
Met radio-handzender Nee
Met radioknop Nee
Modulatie UKW (FM)
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Radiofrequentie 868.3 MHz
Rollingcode-systeem Nee
Schakelmodus Ja
SMD-module/printplaat Nee
Stroomverzorging 230 V AC
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Niet van toepassing

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen