false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens RLU220 SYNCO UNIVERSELE RE

Product type: RLU220
Lev. nr.: BPZ:RLU220
Artikelnr: 2700751813
EAN nr: 7612914029966

Productomschrijving
Uw prijs
€ 330,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Regelaar vrij programmeerbaar
Regelaar vrij programmeerbaar
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 4
Aantal analoge uitgangen 2
Aantal besturingskanalen 2
Aantal digitale ingangen 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beveiliging lokale bediening Ja
Breedte 123 mm
Diepte 86 mm
DIN-railmontage Ja
Explosieveilig Nee
Frontmontage Ja
Hoogte 95 mm
Led indicatie ingangen Nee
Led indicatie uitgangen Nee
Met display Ja
Met grondplaat Nee
Met PC-aansluiting Ja
Spanningstype AC
Standaard applicaties leverbaar Ja
Uitbreidbaar Nee
Voedingsspanning 19.2 - 28.8 V
Zelfstandig werkend Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen