false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Theben KNX MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY, RUIMTETHERMOSTAAT EN SCHAKELKLOK

Product type: VARIA 826 S WH KNX
Lev. nr.: 8269210
Artikelnr: 2700190123
EAN nr: 4003468820049

Productomschrijving
Uw prijs
€ 536,77 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Ruimtetemperatuurregelaar bussysteem
Ruimtetemperatuurregelaar bussysteem
Feature Feature details
Aanwezigheidsdrukker Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Busaansluiting incl. Ja
Bussysteem KNX Ja
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
Energieverbruik standby (solstandby) 0.4 W
Externe voeler Nee
Handmatige waarde-instelling Ja
Klasse temperatuurregelaar IV
Kleur Wit
Materiaal Glas
Met decentrale bediening Ja
Met diefstal-/demontagebescherming Ja
Met display Ja
Met LED indicatie Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 28 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Parallel bedrijf mogelijk Ja
Radiofrequent bidirectioneel Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Transparant Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen