false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Schakeluitgang 4-voudig 16A tebis KNX

Product type: TXA204C
Lev. nr.: TXA204C
Artikelnr: 2700350153
EAN nr: 3250616049703

Productomschrijving
Uw prijs
€ 308,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Schakelactor bussysteem
Schakelactor bussysteem
Feature Feature details
Aantal binaire ingangen 0
Andere bussystemen Tebis TX
Bedrijfsspanning (meetspanning) 207 - 264 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 4
Busaansluiting incl. Ja
Busmodule afneembaar Nee
Bussysteem KNX Ja
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
C-Belasting Nee
Manuele bediening Ja
Max. aantal schakeluitgangen 4
Max. schakelstroom 16 A
Max. schakelvermogen 5750 W
Meerdere fasen aan te sluiten Ja
Met LED indicatie Ja
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid Nee
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Nom. (meet)stroom 16 A
Radiofrequent bidirectioneel Nee
Uitgangsvermogen 2300 W

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen