text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jung Radiografische inbouwactor 1-kanaals

Product type: FA10UP
Lev. nr.: FA10UP
Artikelnr: 2700414781
EAN nr: 4011377077058

Productomschrijving
Uw prijs
€ 119,96 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Schakelactor bussysteem
Schakelactor bussysteem
Feature Feature details
Max. schakelvermogen 1000 W
Max. aantal schakeluitgangen 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Busmodule afneembaar Nee
Bussysteem Powerline Nee
Met LED indicatie Nee
Bussysteem LON Nee
C-Belasting Nee
Meerdere fasen aan te sluiten Nee
Manuele bediening Nee
Bedrijfsspanning (meetspanning) 230 - 230 V
Radiofrequent bidirectioneel Nee
Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX radiofrequent Nee
Uitgangsvermogen 1000 W
Nom. (meet)stroom 8 A
Max. schakelstroom 8 A
Breedte in module-eenheden 0
Bussysteem radiofrequent Ja
Busaansluiting incl. Ja
Andere bussystemen Geen
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen