false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Berker Berker.Net KNX-RF jaloezie schakelklok R1/R3 zwart

Product type: 85745131
Lev. nr.: 85745131
Artikelnr: 2850020007
EAN nr: 4011334375982

Productomschrijving
Uw prijs
€ 153,20 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 107025
CBS nummer 91070000
UNSPSC nummer 39121523
Schakelklok bussysteem
Schakelklok bussysteem
Feature Feature details
Aantal kanalen 1
Aantal uitgangen 1
Aanwezigheidssimulatie Ja
Andere bussystemen Geen
Astroprogramma Ja
Autonomie 24 h
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 1
Busaansluiting incl. Nee
Bussysteem KNX Ja
Bussysteem KNX radiofrequent Ja
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem radiofrequent Ja
Dagprogramma Ja
Externe programmering Nee
GPS Nee
Incl. geheugenkaart Nee
Jaarprogramma Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Radiofrequent bidirectioneel Nee
Radiogestuurd (DCF77) Nee
Secundaire klokken stuurbaar via bus Nee
Vrije dagen programmeerbar Nee
Weekprogramma Ja
Zomer/wintertijd Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen