false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hirschmann ZENDER 1-KANAAL 200 METER NL 96011173

Product type: TX MCTRY 61M
Lev. nr.: 606700900
Artikelnr: 2850097211
EAN nr: 4002044430689

Productomschrijving
Uw prijs
€ 44,60 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal
Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal kanalen 1
Geschikt voor bewegingsdetector Nee
Geschikt voor dimmer Nee
Geschikt voor indicatie-element Ja
Geschikt voor jaloezieschakelaar Ja
Geschikt voor schakelaar Ja
Halogeenvrij Ja
Handzender Ja
Kleur Zwart
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met afstandsbediening Ja
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Raamzender Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9005
Reikwijdte 200 m
Signaaloverdracht Radiografisch
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Wandzender Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen