Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 481,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABL
ABL Montageplaat met sleutelschakelaar voor Wallbox eMH1
Artikelnr: 2850466861
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABL
ABL Montagezuil voor Wallbox eMH1
Artikelnr: 2850466880
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABL
ABL Installatietestapparaat voor laadstations
Artikelnr: 2850477755
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABL
ABL Montageplaat voor Wallbox eMH1
Artikelnr: 2850466882
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABL
ABL Kabelset voor configuratie
Artikelnr: 2850467374
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Oplaadpunt elektrisch voertuig | |
Montagewijze | Wandmontage |
---|---|
Breedte | 221 mm |
Hoogte | 272 mm |
Diepte | 116 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nom. aansluitvermogen | 11 kW |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal laadunits | 1 |
Separate aansluitkast | Nee |
Aantal aardlekautomaten type A | 1 |
Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
Max. vermogen per laadpunt | 11 kW |
Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
---|---|
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
Aantal laadconnectoren Type 2 | 1 |
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
Met energiemeter | Nee |
Met beveiligingsschakelaar | Nee |
Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.