text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

EV-Box LAADSTATION, 3-FASE/16A, MODE 3 CONTROLLER, TYPE 2 CONTACTDOOS, SLEUTELSCHAKELAAR AAN/UIT

Merk EV-BOX
Product type: B3161-0030
Lev. nr.: B3161-0030
Artikelnr: 2700188795
EAN nr: 8719292001009

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 975,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Oplaadpunt elektrisch voertuig
Oplaadpunt elektrisch voertuig
Feature Feature details
Met energiemeter Nee
Max. vermogen per laadpunt 11 kW
Met communicatie-interface Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Montagewijze Wandmontage
Aantal laadconnectoren GB DC 0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS 0
Aantal laadconnectoren Type 2 0
Aantal laadcontactdozen GB 0
Slagvastheid IK09
Aantal laadunits 1
Uitvoering aansluiting installatiezijde 3-fase
Aantal huishoudelijke contactdozen 0
Aantal laadcontactdozen Type 3 0
Aantal laadconnectoren GB AC 0
Breedte 250 mm
Nom. aansluitvermogen 11 kW
Hoogte 600 mm
Diepte 200 mm
Aantal laadconnectoren Type 1 0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO 0
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal laadcontactdozen Type 2 1
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS 0
Materiaal behuizing Kunststof

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?