false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mennekes AMTRON PREMIUM R 11 T2

Product type: 1355401
Lev. nr.: 1355401
Artikelnr: 2850000671
EAN nr: 4015394277705

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.034,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 148003
CBS nummer 85366990
UNSPSC nummer 39121301
Oplaadpunt elektrisch voertuig
Oplaadpunt elektrisch voertuig
Feature Feature details
Aantal aardlekautomaten type A 0
Aantal aardlekautomaten type B 1
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal huishoudelijke contactdozen 0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO 0
Aantal laadconnectoren GB AC 0
Aantal laadconnectoren GB DC 0
Aantal laadconnectoren Type 1 0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS 0
Aantal laadconnectoren Type 2 0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS 0
Aantal laadcontactdozen GB 0
Aantal laadcontactdozen Type 2 1
Aantal laadcontactdozen Type 3 0
Aantal laadunits 1
Beschermingsgraad (IP) IP54
Breedte 259 mm
Diepte 220 mm
Functie toegangscontrole Ja
Hoogte 475 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Max. vermogen per laadpunt 11 kW
Met beveiligingsschakelaar Nee
Met communicatie-interface Ja
Met energiemeter Ja
Met laadmanagement Ja
Montagewijze Wandmontage
Nom. aansluitvermogen 11 kW
Separate aansluitkast Nee
Slagvastheid IK08
Uitvoering aansluiting installatiezijde 3-fase

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen