false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Carlo Gavazzi CG WINDSNELHEID ANEMOMETER PVC BEH.RVS ROTOR 2-30M/S,ESD,VERWARMING

Product type: DWSVDAC13
Lev. nr.: DWSVDAC13
Artikelnr: 2850268545
EAN nr: 5709870304014

Productomschrijving
Uw prijs
€ 607,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300468
CBS nummer 85365080
Windsnelheidsopnemer
Windsnelheidsopnemer
Feature Feature details
Afleesbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Breedte 145 mm
Diepte 145 mm
Explosieveilig Nee
Hoogte 183 mm
Kabellengte 13 m
Meetbereik bovenwaarde 30 m/s
Meetbereik onderwaarde 2 m/s
Met display Nee
Montage Mast
Vaste kabel aan opnemer Ja
Vermogen verwarming 10 W
Voedingsspanning 24 V DC
Voorzien van verwarming Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen