false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Van der Valk ALU.VOOR VOET VALKPRO+MIDDEN

Product type: 72.46.60_A
Lev. nr.: 724660
Artikelnr: 2850018479
EAN nr: 8719632520146

Productomschrijving
Uw prijs
€ 4,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fotovoltage - montagesysteem
Fotovoltage - montagesysteem
Feature Feature details
Breedte module 143 mm
Dakperforatie noodzakelijk Nee
Gewicht 0.248 kg
Hellingshoek 10 - 10 °
Hoogte aan de bovenzijde 0.1 m
Kabelkanaal geïntegreerd Nee
Kabelkanaal optioneel Nee
Lengte module 80 mm
Materiaal Aluminium
Montagewijze Plat dak
Verankeringswijze Tegel
Verstelbaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen