text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Mastervolt omvormer 160-700WP

Product type: 130000600
Lev. nr.: 130000600
Artikelnr: 2700101127
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 388,70 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
Feature Feature details
Max. primaire stroom 8 A
Max. DC-primair vermogen 600 W
Max. primaire spanning 155 V
Diepte 76 mm
Gewicht 2 kg
Data-uitwisseling Ja
Aantal DC-stekeraansluitingen 2
3-fasen netvoeding Nee
Met datalogger Nee
Trafo geïntegreerd Nee
Aantal MPP trackers 1
Euro-rendement 94 %
Aantal DC-schroefaansluitingen 1
MPP-spanning 45 - 125 V
AC-nom. uitgangsvermogen 570 W
Breedte 143 mm
Hoogte 365 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Display Geen
Geschikt voor buitenmontage Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?