text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

SAMIL POWER Solarlake omvormer 12000W

Product type: SL 12000TL
Lev. nr.: 910-72072-00
Artikelnr: 2700184924
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.440,80 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
Feature Feature details
Max. primaire spanning 1000 V
Max. primaire stroom 20 A
Max. DC-primair vermogen 12500 W
Netbewaking 3-fase
AC-nom. uitgangsvermogen 12000 W
Breedte 520 mm
Display Standaard
Hoogte 716 mm
Trafo geïntegreerd Nee
Gewicht 50 kg
Aantal MPP trackers 2
Aantal DC-stekeraansluitingen 3
Diepte 230 mm
Beschermingsgraad (IP) IP65
Geschikt voor buitenmontage Ja
3-fasen netvoeding Ja
Met datalogger Ja
Data-uitwisseling Ja
MPP-spanning 430 - 800 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?