text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

SAMIL POWER Solarlake omvormer 15000W

Product type: SL 15000TL
Lev. nr.: 910-72075-00
Artikelnr: 2700184925
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.602,80 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
Feature Feature details
Max. primaire stroom 20 A
Max. DC-primair vermogen 15600 W
Max. primaire spanning 1000 V
Aantal DC-stekeraansluitingen 3
Netbewaking 3-fase
Diepte 230 mm
3-fasen netvoeding Ja
Data-uitwisseling Ja
Geschikt voor buitenmontage Ja
Aantal MPP trackers 2
Beschermingsgraad (IP) IP65
Gewicht 50 kg
Hoogte 716 mm
Breedte 520 mm
Display Standaard
AC-nom. uitgangsvermogen 15000 W
Trafo geïntegreerd Nee
MPP-spanning 430 - 800 V
Met datalogger Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?