text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

SAMIL POWER Solarlake omvormer 17000W

Product type: SL 17000TL
Lev. nr.: 910-72070-00
Artikelnr: 2700184926
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.784,60 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
Feature Feature details
Max. primaire spanning 1000 V
Max. primaire stroom 20 A
Max. DC-primair vermogen 17700 W
MPP-spanning 430 - 800 V
Data-uitwisseling Ja
Met datalogger Ja
Display Standaard
Netbewaking 3-fase
Aantal DC-stekeraansluitingen 3
Diepte 230 mm
AC-nom. uitgangsvermogen 17000 W
Beschermingsgraad (IP) IP65
Geschikt voor buitenmontage Ja
3-fasen netvoeding Ja
Hoogte 716 mm
Trafo geïntegreerd Nee
Gewicht 50 kg
Breedte 520 mm
Aantal MPP trackers 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?