false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

SMA OMVORMER SUNNY BOY SB4000TL-21+WEB

SMA OMVORMER SUNNY BOY SB4000TL-21+WEB heeft als beoordeling 4.0 van de 5 door 3.
  • y_2018, m_11, d_14, h_16
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.9
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_1
  • loc_nl_NL, sid_2700233477, prod, sort_[SortEntry(order=RELEVANCE, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 17ms
  • REVIEWS, PRODUCT
Product type: SB4000TL-21+WEB
Lev. nr.: SB4000TL-21 200410NL
Artikelnr: 2700233477
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.453,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Feature Feature details
3-fasen netvoeding Nee
Aantal MPP trackers 2
AC-nom. uitgangsvermogen 4000 W
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte 490 mm
Diepte 185 mm
Display Standaard
Ethernet Nee
Euro-rendement 96 %
Geschikt voor buitenmontage Ja
Geschikt voor noodstroom Nee
Gewicht 26 kg
Hoogte 519 mm
Ingangsspanning 750 V
Max. DC-primair vermogen 4200 W
Max. primaire stroom 15 A
Met transformator Nee
MPP-spanning 175 - 500 V
WiFi Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

Rated 5 van de 5 door uit Super mooi product! Goed rendement Al paar van deze omvormers weg gehangen bij klanten met een super mooi resultaat!
Datum plaatsing: 2015-06-01
  • y_2018, m_11, d_14, h_16
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.9
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_1
  • loc_nl_NL, sid_2700233477, prod, sort_[SortEntry(order=RELEVANCE, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 11ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 176ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;