false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Solar Edge OPTIMIZER P300

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 91ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: P300-5R M4M RS
Lev. nr.: P300-5R M4M RS
Artikelnr: 2700190527
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 57,02 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Feature Feature details
3-fasen netvoeding Nee
Aantal DC-schroefaansluitingen 0
Aantal DC-stekkeraansluitingen 1
Aantal MPP trackers 1
AC-nom. uitgangsvermogen 300 W
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte 139 mm
Diepte 165 mm
Display Geen
Ethernet Nee
Euro-rendement 99.5 %
Geschikt voor buitenmontage Ja
Geschikt voor lastscheider Nee
Geschikt voor noodstroom Nee
Gewicht 0.75 kg
Hoogte 41 mm
Ingangsspanning 48 - 48 V
Ingebouwde batterij Nee
Max. DC-primair vermogen 300 W
Max. primaire stroom 10 A
Met datalogger Nee
Met transformator Nee
MPP-spanning 8 - 48 V
Netbewaking 1-fase
WiFi Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 9ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;

Wat is de meerwaarde van een optimizer?

Gevraagd door: Pieter
De SolarEdge power optimizers verhogen de energie-output van PV-systemen omdat deze continue het Maximum Power Point (MPP) van elk paneel afzonderlijk meten. Daarnaast bewaken de power optimizers de prestaties van het paneel en geven deze door aan het SolarEdge monitoring platform.
Beantwoord door: Koen van Rexel
Datum plaatsing: 2018-01-25

Hoeveel maanden garantie geeft de fabrikant op dit product?

Gevraagd door: Pieter
De garantie op dit artikel is 25 jaar, voor de voorwaarden van deze garantie zie www.solaredge.com/sites/default/files/solaredge_warranty_june_2016_nl.pdf
Beantwoord door: Koen van Rexel
Datum plaatsing: 2018-01-25
  • y_2018, m_11, d_17, h_18CST
  • bvseo_bulk, prod_bvqa, vn_bulk_2.0.9
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasquestionsanswers, tq_2
  • loc_nl_NL, sid_2700190527, prod, sort_[SortEntry(order=LAST_APPROVED_ANSWER_SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 10ms
  • QUESTIONS, PRODUCT