false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Solar Edge Optimized omvormer 4000W SE4000 3F SE4K-ER-01

Product type: SE4K-ER-01
Lev. nr.: SE4K-ER-01
Artikelnr: 2850048201
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.080,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Feature Feature details
3-fasen netvoeding Ja
Aantal DC-stekkeraansluitingen 4
Aantal MPP trackers 2
AC-nom. uitgangsvermogen 4000 W
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte 315 mm
Diepte 260 mm
Display Standaard
Ethernet Ja
Euro-rendement 97.3 %
Geschikt voor buitenmontage Ja
Geschikt voor lastscheider Nee
Geschikt voor noodstroom Nee
Gewicht 33.2 kg
Hoogte 540 mm
Ingangsspanning 900 V
Ingebouwde batterij Nee
Max. DC-primair vermogen 5400 W
Max. primaire stroom 7 A
Met datalogger Nee
Met transformator Nee
MPP-spanning 750 V
Netbewaking 3-fase
WiFi Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen