false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Van der Valk OPVULPLAAT 3MM TBV DAKHAAK

Product type: 739003
Lev. nr.: 739003
Artikelnr: 2700206516
EAN nr: 8719632520382

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,00 100  STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 50 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 50 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fotovoltage - dak-/gevelbevestiging
Fotovoltage - dak-/gevelbevestiging
Feature Feature details
Breedte montageplaat 30 mm
Dakbedekking Pan
Dakperforatie noodzakelijk Nee
Geschikt voor bevestiging als afdak/zonnescherm Nee
Geschikt voor bevestiging als gevelelement Nee
Geschikt voor bevestiging in open terrein Nee
Geschikt voor bevestiging op plat dak Nee
Geschikt voor bevestiging op schuin dak Ja
Geschikt voor gevelbevestiging Nee
Geschikt voor indak bevestiging Nee
Hellingshoek 6 - 89 °
Hoogte montageplaat 3 mm
Lengte montageplaat 70 mm
Met montageplaat Ja
Oriëntatie Horizontaal/verticaal
Verankeringswijze Schroeven

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen