false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Astronergy Zonnepaneel 315WP MFB HC 35MM

Prijspakker
Product type: CHSM6610M315BLHC
Lev. nr.: CHSM6610M315BLHC
Artikelnr: 2850371157
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 339,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fotovoltage - paneel/module
Fotovoltage - paneel/module
Feature Feature details
Aantal bypassdiodes 3
Aantal cellen 60
Bedrijfstemperatuur -40 - 82 °C
Breedte 992 mm
Celmateriaal Monokristallijn
Gewicht 18.6 kg
Hoogte 35 mm
Kabellengte 700 mm
Kleur frame Zwart
Kortsluitstroom 9.9 A
Lengte 1666 mm
Max. systeemspanning 1000 V
Max. terugstroombelastbaarheid 15 A
Met aansluitkabel Ja
Met frame Ja
Module-rendement 19.1 %
MPP vermogen bij STC 315 Wp
MPP-spanning 30.8 V
MPP-stroom 9.42 A
Nullastspanning 37.5 V
Temperatuurcoëfficiënt Isc 0.042 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp -0.38 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Uoc -0.284 %/K

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen