false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

DMEGC zonnepaneel 300WP MONO FB 40mm glas-glas DMG300-M6-60BB

Product type: DMG300-M6-60BB
Lev. nr.: DMG300-M6-60BB
Artikelnr: 2850315833
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 297,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fotovoltage - paneel/module
Fotovoltage - paneel/module
Feature Feature details
Aantal bypassdiodes 3
Aantal cellen 60
Bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Breedte 998 mm
Geschikt voor verticale/dakbeglazing Ja
Gewicht 22.5 kg
Glas met antireflectie coating Ja
Hoogte 40 mm
Kabellengte 1000 mm
Kleur frame Zwart
Kortsluitstroom 9.69 A
Lengte 1664 mm
Max. systeemspanning 1500 V
Max. terugstroombelastbaarheid 20 A
Met aansluitkabel Ja
Met frame Ja
Module-rendement 18.06 %
MPP vermogen bij STC 300 Wp
MPP-spanning 32.61 V
MPP-stroom 9.21 A
Nullastspanning 39.8 V
Temperatuurcoëfficiënt Isc 0.06 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp 0.39 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Uoc 0.3 %/K
Vermogenstolerantie 0 - 3 %

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen