Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.171,88 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Cable (excl.kabel) 11kW RFID SCN Logo Laadnet Wit
Artikelnr.: 2850611461
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005
Artikelnr.: 2850545179
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)
Artikelnr.: 2850545181
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Artikelnr.: 2850545184
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005
Artikelnr.: 2850545182
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302498
|
Laadstations |
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| 4G-netwerk standaard |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
10 - 25 mm²
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
1
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
0
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Breedte |
290 mm
|
| Buismontage mogelijk |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Geschikt voor vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Ja
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Ja
|
| Frequentie |
50 Hz
|
|---|---|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Draagbaar |
Nee
|
| Diepte |
390 mm
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Hoogte |
210 mm
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Ingangsspanning |
360 - 440 V
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz |
32 A
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Met display |
Ja
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz |
32 A
|
| Met overspanningsbeveiligingsmodule |
Nee
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
2.0
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Nee
|
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz |
360 - 440 V
|
| Uitgangsspanning bij AC 60 Hz |
360 - 440 V
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.