Gereedschap en PBM Gereedschap en PBM (36 Artikelen)


Flir Temperatuurmeter Infrarood meting -25 - 300°C 30610036
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Draadloze temperatuurmodule type K -200 - 1372°C 4401563
Toevoegen aan bestellijst
Fluke IR thermometer Infrarood meting -40 - 550°C 2558118
Toevoegen aan bestellijst
Legrand Netatmo Weerstation smart 0 - 50°C NWS01-EC
Toevoegen aan bestellijst
Elma Infraroodthermometer IR met dubbele laser -50°C tot 1000°C
Toevoegen aan bestellijst
Flir INFRAROOD THERMOMETER
Toevoegen aan bestellijst

€ 490,77 / STK

Benning PV tester fotovoltaïsche installaties -30 - 125°C 44050420
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Infrarood thermometer IP65 Infrarood meting -35 - 650°C 30525937
Toevoegen aan bestellijst
Fluke 2 laser punt infrarood thermometer
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Infrarood thermometer -50°C tot 500°C D:S = 12:1
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Draadloze zonnestralingsmeter pro
Toevoegen aan bestellijst
Stahl 6149/2-3611-5010 Inspection Light LED
Toevoegen aan bestellijst
Stahl 6149/2-5611-7011 Inspection Light LED
Toevoegen aan bestellijst
Stahl 6149/2-3511-7011 Inspection Light LED
Toevoegen aan bestellijst
Stahl 6149/2-3511-8010 Inspection Light LED
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Contactthermometer Infrarood meting -40 - 650°C 2837799
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Contactthermometer Infrarood meting -40 - 800°C 2837806
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Temperatuurmeter digitaal 51 II
Toevoegen aan bestellijst