Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 90 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 4 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 230 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 22 kW, 150 % Overbelasting: IM = 71 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 220 - 240 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 30 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 80 A, beschermingsgraad: IP55/NEMA 12, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, extra printplaatbeveiliging, OLED-display, Tussenkringspoel, bouwgrootte: FS6, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal digitale ingangen
Aantal fasen uitgang
Breedte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal analoge ingangen
Met PC-aansluiting
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Opgenomen vermogen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol voor LON
Hoogte
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal analoge uitgangen
Met bedieningselement
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor ASI
Met optische interface
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Beschermingsgraad (NEMA)
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Max. uitgangsspanning